Bega - Fermeture tubulaire, Argent - 71124A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - argent
largeur - 160 mm
longueur - 160 mm
hauteur - 48 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017303217
Réf. Sonepar
00384730321
Réf. Fournisseur
71124A
Marque
Bega
couleur:
argent
largeur:
160 mm
longueur:
160 mm
hauteur:
48 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Visière 71121A


