Bega - Fermeture tubulaire, Argent - 71126A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - argent
largeur - 140 mm
longueur - 140 mm
hauteur - 73 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017303231
Réf. Sonepar
00384730323
Réf. Fournisseur
71126A
Marque
Bega
couleur:
argent
largeur:
140 mm
longueur:
140 mm
hauteur:
73 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Fermeture tubulaire sans fonction d’éclairage 71125A pour supports de balise avec composants intégrés. Fonderie d'aluminium


