Bega - Fermeture tubulaire, Argent - 71127A

CopieCopie
Bega - Fermeture tubulaire, Argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - argent

  • largeur - 190 mm

  • longueur - 190 mm

  • hauteur - 73 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017303255

Réf. Sonepar

00384730325

Réf. Fournisseur

71127A

Réf. Commerciale

Bega

couleur:

argent

largeur:

190 mm

longueur:

190 mm

hauteur:

73 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Fermeture tubulaire 71126A pour supports pour têtes de balises modulaires. La fermeture tubulaire permet dutiliser un support pour têtes de balises modulaires sans fonction déclairage. Fonderie d'aluminium, poudré et laqué. Couleur

Les Atouts de l'article:

BEGA Fermeture tubulaire sans fonction d’éclairage 71126A pour supports de balise avec composants intégrés. Fonderie d'aluminium