Bega - Fermeture tubulaire, Argent - 71128A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - argent
largeur - 265 mm
longueur - 265 mm
hauteur - 80 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017303279
Réf. Sonepar
00384730327
Réf. Fournisseur
71128A
Marque
Bega
couleur:
argent
largeur:
265 mm
longueur:
265 mm
hauteur:
80 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Fermeture tubulaire sans fonction d’éclairage 71127A pour supports de balise avec composants intégrés. Fonderie d'aluminium


