Bega - Fermeture tubulaire, Argent - 71125A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - argent
largeur - 220 mm
longueur - 220 mm
hauteur - 53 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017310864
Réf. Sonepar
00384731086
Réf. Fournisseur
71125A
Marque
Bega
couleur:
argent
largeur:
220 mm
longueur:
220 mm
hauteur:
53 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Fermeture tubulaire 71124A pour supports pour têtes de balises modulaires. La fermeture tubulaire permet d’utiliser un support pour têtes de balises modulaires sans fonction d’éclairage. Fonderie d'aluminium


