Bega - Fermeture tubulaire, Graphite - 71124

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - anthracite
largeur - 160 mm
longueur - 160 mm
hauteur - 48 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044017303200
Réf. Sonepar
00384730320
Réf. Fournisseur
71124
Réf. Commerciale
Bega
couleur:
anthracite
largeur:
160 mm
longueur:
160 mm
hauteur:
48 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Lentille 71123. La mise en place de la lentille permet d'obtenir une répartition lumineuse elliptique.