Bega - Fermeture tubulaire, Graphite - 71126

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - anthracite
largeur - 140 mm
longueur - 140 mm
hauteur - 73 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044017303224
Réf. Sonepar
00384730322
Réf. Fournisseur
71126
Réf. Commerciale
Bega
couleur:
anthracite
largeur:
140 mm
longueur:
140 mm
hauteur:
73 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Fermeture tubulaire sans fonction d’éclairage 71125 pour supports de balise avec composants intégrés. Fonderie d'aluminium