Bega - Fermeture tubulaire, Graphite - 71128

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - anthracite
largeur - 265 mm
longueur - 265 mm
hauteur - 80 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017303262
Réf. Sonepar
00384730326
Réf. Fournisseur
71128
Marque
Bega
couleur:
anthracite
largeur:
265 mm
longueur:
265 mm
hauteur:
80 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Fermeture tubulaire sans fonction d’éclairage 71127 pour supports de balise avec composants intégrés. Fonderie d'aluminium


