Bega - Filins d?acier, pour luminaires High-Bay - 13582

CopieCopie
Bega - Filins d?acier, pour luminaires High-Bay

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 60 mm

  • longueur - 30 mm

  • hauteur - 5000 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017320757

Réf. Sonepar

00384732075

Réf. Fournisseur

13582

Réf. Commerciale

Bega

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

60 mm

longueur:

30 mm

hauteur:

5000 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Boîtier d'encastrement 13581 pour linstallation des appliques et plafonniers encastrés dans les murs et plafonds en béton et maçonnerie. Boîtier d'encastrement en aluminium et synthétique renforcé à la fibre de verre. Réservation

Les Atouts de l'article:

BEGA Boîtier d'encastrement 13581 pour l’installation des appliques et plafonniers encastrés dans les murs et plafonds en béton et maçonnerie. Boîtier d'encastrement en aluminium et synthétique renforcé à la fibre de verre. Réservation 1524 x 65 mm.