Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Filtre optique de diffusion, pour l'intérieur - 13312

CopieCopie
Bega - Filtre optique de diffusion, pour l'intérieur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - lentille

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

  • longueur - 1 mm

  • largeur - 110 mm

  • hauteur/profondeur - 110 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017685719

Réf. Sonepar

00384768571

Réf. Fournisseur

13312

Marque

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

lentille

élément de distribution de lumière:

diffuseur

longueur:

1 mm

largeur:

110 mm

hauteur/profondeur:

110 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

BEGA Filtre de diffusion optique 13311. La mise en place du diffuseur filtrant optique permet d'obtenir une répartition lumineuse asymétrique.

Les Atouts de l'article:

BEGA Filtre de diffusion optique 13311. La mise en place du diffuseur filtrant optique permet d'obtenir une répartition lumineuse asymétrique.