Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Filtre optique de diffusion, pour l'intérieur - 13293

CopieCopie
Bega - Filtre optique de diffusion, pour l'intérieur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - lentille

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

  • longueur - 71 mm

  • largeur - 71 mm

  • hauteur/profondeur - 9 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017685504

Réf. Sonepar

00384768550

Réf. Fournisseur

13293

Marque

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

lentille

élément de distribution de lumière:

diffuseur

longueur:

71 mm

largeur:

71 mm

hauteur/profondeur:

9 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

BEGA Filtre de diffusion optique 13292 comme anneau adaptateur. La mise en place de l'anneau adaptateur avec diffuseur filtrant optique permet d'obtenir une répartition lumineuse asymétrique. Combinaison de vitres synthétique, translucide.

Les Atouts de l'article:

BEGA Filtre de diffusion optique 13292 comme anneau adaptateur. La mise en place de l'anneau adaptateur avec diffuseur filtrant optique permet d'obtenir une répartition lumineuse asymétrique. Combinaison de vitres synthétique