Bega - Filtre optique de diffusion, pour l'intérieur - 13296

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - lentille
élément de distribution de lumière - diffuseur
longueur - 99 mm
largeur - 99 mm
hauteur/profondeur - 9 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017685535
Réf. Sonepar
00384768553
Réf. Fournisseur
13296
Marque
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
lentille
élément de distribution de lumière:
diffuseur
longueur:
99 mm
largeur:
99 mm
hauteur/profondeur:
9 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
Les Atouts de l'article:
BEGA Filtre de diffusion optique 13295 comme anneau adaptateur. La mise en place de l'anneau adaptateur avec diffuseur filtrant optique permet d'obtenir une répartition lumineuse asymétrique. Combinaison de vitres synthétique


