Bega - Filtre optique de diffusion, pour l'intérieur - 13287

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - lentille
élément de distribution de lumière - diffuseur
longueur - 1 mm
largeur - 82 mm
hauteur/profondeur - 82 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044017742863
Réf. Sonepar
00384774286
Réf. Fournisseur
13287
Réf. Commerciale
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
lentille
élément de distribution de lumière:
diffuseur
longueur:
1 mm
largeur:
82 mm
hauteur/profondeur:
82 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
Les Atouts de l'article:
BEGA Composants d’installation 13285 – Cache-piton encastré Smart type CS – pour utilisation en intérieur. Avec contrôleur DALI Smart intégré pour la gestion du luminaire via l’appli BEGA Smart. Pour le montage et l’installation électrique d’une BEGA suspension modulaire sur plafonds droits et inclinés. Convient aux plafonds inclinés de 0-40°. Avec bloc d'alimentation LED