Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Filtre optique, pour l'intérieur - 13324

CopieCopie
Bega - Filtre optique, pour l'intérieur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - lentille

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

  • longueur - 10 mm

  • largeur - 115 mm

  • hauteur/profondeur - 115 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017779555

Réf. Sonepar

00384777955

Réf. Fournisseur

13324

Marque

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

lentille

élément de distribution de lumière:

diffuseur

longueur:

10 mm

largeur:

115 mm

hauteur/profondeur:

115 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

BEGA Le filtre optique 13324 comme anneau adaptateur. L?utilisation de l?anneau adaptateur avec le filtre optique permet d?obtenir une répartition lumineuse elliptique. Combinaison de vitres synthétique, translucide. Anneau adaptateur