Bega - Fixation de projecteur - 71071

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 240 mm
longueur - 100 mm
hauteur - 47 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017284097
Réf. Sonepar
00384728409
Réf. Fournisseur
71071
Marque
Bega
largeur:
240 mm
longueur:
100 mm
hauteur:
47 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
BEGA Borne dalimentation 71070, fixes, pour une utilisation dans les lieux privés. Composants intégrés: 3 prises de courant Schuko 16 A, 250 Volt. Système français/belge. Indice de protection IP 44. Fonderie d'aluminium, aluminium et
Les Atouts de l'article:
BEGA Borne d’alimentation 71070
Les Atouts de l'article:
BEGA Borne d’alimentation 71070
NoticePDF


