Bega - Fixation pour plafond HighBay, Graphite - 13575

CopieCopie
Bega - Fixation pour plafond HighBay, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - anthracite

  • largeur - 495 mm

  • longueur - 315 mm

  • hauteur - 44 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017319911

Réf. Sonepar

00384731991

Réf. Fournisseur

13575

Marque

Bega

couleur:

anthracite

largeur:

495 mm

longueur:

315 mm

hauteur:

44 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Boîtier d'encastrement 13571 pour linstallation de luminaires dans des façades isolées. Conçu pour des épaisseurs disolation de 120 à 200 mm. Le boîtier dencastrement est en polystyrène. Dimensions : 322 x 52 x 200 mm.

Les Atouts de l'article:

BEGA Boîtier d'encastrement 13571 pour l’installation de luminaires dans des façades isolées. Conçu pour des épaisseurs d’isolation de 120 à 200 mm. Le boîtier d’encastrement est en polystyrène. Dimensions : 322 x 52 x 200 mm.