Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Fixation pour plafond HighBay, Graphite - 13576

CopieCopie
Bega - Fixation pour plafond HighBay, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - anthracite

  • largeur - 647 mm

  • longueur - 315 mm

  • hauteur - 44 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017319928

Réf. Sonepar

00384731992

Réf. Fournisseur

13576

Marque

Bega

couleur:

anthracite

largeur:

647 mm

longueur:

315 mm

hauteur:

44 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Cadre de montage 13575 pour la fixation de plafonniers pour grands halls à des plafonds ou des dalles en surplomb. Aluminium, couleur graphite.

Les Atouts de l'article:

BEGA Cadre de montage 13575 pour la fixation de plafonniers pour grands halls à des plafonds ou des dalles en surplomb. Aluminium