Bega - Grille - 71215

CopieCopie
Bega - Grille

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - lentille

  • longueur - 20 mm

  • largeur - 75 mm

  • hauteur/profondeur - 75 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017675338

Réf. Sonepar

00384767533

Réf. Fournisseur

71215

Marque

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

lentille

longueur:

20 mm

largeur:

75 mm

hauteur/profondeur:

75 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

BEGA Traverse 71211 pour le montage de huit projecteurs puissants au maximum sur une surface murale, une construction autoportante, ou au plafond. Au sol il est possible deffectuer la fixation au choix sur un massif de fondation ou sur

Les Atouts de l'article:

BEGA Traverse 71211 pour le montage de huit projecteurs puissants au maximum sur une surface murale