Bega - Grille, Noir - 71103

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - lentille
couleur - noir
longueur - 21 mm
largeur - 251 mm
hauteur/profondeur - 143 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017265713
Réf. Sonepar
00384726571
Réf. Fournisseur
71103
Marque
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
lentille
couleur:
noir
longueur:
21 mm
largeur:
251 mm
hauteur/profondeur:
143 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
Les Atouts de l'article:
BEGA Visière 71102. La visière relevable créent une protection vers le haut ou vers le bas. Aluminium


