Bega - Grille, Noir - 71105

CopieCopie
Bega - Grille, Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - lentille

  • couleur - noir

  • longueur - 30 mm

  • largeur - 125 mm

  • hauteur/profondeur - 132 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017266093

Réf. Sonepar

00384726609

Réf. Fournisseur

71105

Marque

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

lentille

couleur:

noir

longueur:

30 mm

largeur:

125 mm

hauteur/profondeur:

132 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

BEGA Grille 71104pour projecteurs BEGA. La grille empêche la vision latérale jusqu'à 45° dans toutes les directions. Grille intérieure en matière synthétique résistante - Polyamide renforcé à la fibre de verre. Couleur noire.

Les Atouts de l'article:

BEGA Grille 71104pour projecteurs BEGA. La grille empêche la vision latérale jusqu'à 45° dans toutes les directions. Grille intérieure en matière synthétique résistante - Polyamide renforcé à la fibre de verre. Couleur noire.