Bega - Grille, Noir - 71109

CopieCopie
Bega - Grille, Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - lentille

  • couleur - noir

  • longueur - 27 mm

  • largeur - 90 mm

  • hauteur/profondeur - 91 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017266796

Réf. Sonepar

00384726679

Réf. Fournisseur

71109

Réf. Commerciale

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

lentille

couleur:

noir

longueur:

27 mm

largeur:

90 mm

hauteur/profondeur:

91 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

BEGA Visière 71108. La visière relevable créent une protection vers le haut ou vers le bas. Visière fabriquée en aluminium, couleur graphite.

Les Atouts de l'article:

BEGA Visière 71108. La visière relevable créent une protection vers le haut ou vers le bas. Visière fabriquée en aluminium