Bega - Grille, Noir - 71119

CopieCopie
Bega - Grille, Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - lentille

  • couleur - noir

  • longueur - 20 mm

  • largeur - 125 mm

  • hauteur/profondeur - 125 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017303781

Réf. Sonepar

00384730378

Réf. Fournisseur

71119

Marque

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

lentille

couleur:

noir

longueur:

20 mm

largeur:

125 mm

hauteur/profondeur:

125 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

BEGA Visière 71118, enfichable, pour projecteurs BEGA. La visière peut être fixée sur 360° et empêche la vision latérale jusquà 45°. Acier inoxydable, matériau n° 1.4301, poudré, couleur graphite.

Les Atouts de l'article:

BEGA Visière 71118