Bega - Grille, Noir - 71122

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - lentille
couleur - noir
longueur - 33 mm
largeur - 188 mm
hauteur/profondeur - 188 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044017303828
Réf. Sonepar
00384730382
Réf. Fournisseur
71122
Réf. Commerciale
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
lentille
couleur:
noir
longueur:
33 mm
largeur:
188 mm
hauteur/profondeur:
188 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
BEGA Visière 71121, enfichable, pour projecteurs BEGA. La visière peut être fixée sur 360° et empêche la vision latérale jusquà 45°. Acier inoxydable, matériau n° 1.4301, poudré, couleur graphite.
Les Atouts de l'article:
BEGA Visière 71121
Les Atouts de l'article:
BEGA Visière 71121
NoticePDF