Bega - Horloge DALI - 71043

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur d'appareil - 33 mm
hauteur d'appareil - 60 mm
profondeur d'appareil - 15 mm
variation 1-10V - Non
variation DSI - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017282864
Réf. Sonepar
00384728286
Réf. Fournisseur
71043
Marque
Bega
largeur d'appareil:
33 mm
hauteur d'appareil:
60 mm
profondeur d'appareil:
15 mm
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
finition métallique:
Non
transparent:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Adaptateur 71042 pour l’installation fixe d’un projecteur avec raccord fileté G½ selon ISO 228 sur un mât. Réservation nécessaire ø 30 mm pour installation dans des mâts de ø > 60 mm. Poids max. du projecteur : 5 kg. Fonderie d'aluminium et acier inoxydable


