Bega - Interface DALI-USB - 71024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
largeur d'appareil - 33 mm
hauteur d'appareil - 60 mm
profondeur d'appareil - 15 mm
variation 1-10V - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017282765
Réf. Sonepar
00384728276
Réf. Fournisseur
71024
Marque
Bega
mode de pose:
encastré
largeur d'appareil:
33 mm
hauteur d'appareil:
60 mm
profondeur d'appareil:
15 mm
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
finition métallique:
Non
transparent:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Système de commande DALI 71019


