Bega - Interface DALI-USB - 71054

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
largeur d'appareil - 18 mm
hauteur d'appareil - 90 mm
profondeur d'appareil - 17 mm
variation 1-10V - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017282772
Réf. Sonepar
00384728277
Réf. Fournisseur
71054
Marque
Bega
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur d'appareil:
18 mm
hauteur d'appareil:
90 mm
profondeur d'appareil:
17 mm
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
finition métallique:
Non
transparent:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


