Bega - Lampadaire, pour l'intérieur, 2700 K - 51301.2K27

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - lentille
couleur - blanc
longueur - 300 mm
diamètre - 300 mm
largeur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
51301.2K27
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044017880510
Réf. Sonepar
00384788051
Réf. Fournisseur
51301.2K27
Réf. Commerciale
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
lentille
couleur:
blanc
longueur:
300 mm
diamètre:
300 mm
largeur:
300 mm
hauteur/profondeur:
1720 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
Les Atouts de l'article:
BEGA Lampe de table 51300.2K3 à l’intérieur. Diffusion libre. LED