Bega - Lampadaire, pour l'intérieur, 3000 K - 51301.2K3

CopieCopie
Bega - Lampadaire, pour l'intérieur, 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - lentille

  • couleur - blanc

  • longueur - 300 mm

  • diamètre - 300 mm

  • largeur - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017842747

Réf. Sonepar

00384784274

Réf. Fournisseur

51301.2K3

Marque

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

lentille

couleur:

blanc

longueur:

300 mm

diamètre:

300 mm

largeur:

300 mm

hauteur/profondeur:

1720 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

BEGA Lampadaire 51301.2K27 à lintérieur. Diffusion libre. LED, 22 W Puissance de raccordement du luminaire, Flux lumineux du luminaire 2243 lm, température de couleur 2700 K. Indice de rendu des couleurs (CRI) > 90. Avec module LED BEGA

Les Atouts de l'article:

BEGA Lampadaire 51301.2K27 à l’intérieur. Diffusion libre. LED