Bega - Lampadaire, pour l'intérieur, Blanc satiné · 3000 K - 50831.4K3

CopieCopie
Bega - Lampadaire, pour l'intérieur, Blanc satiné · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 2953 lm

  • puissance du système - 49 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • hauteur/profondeur - 1700 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044017318921

Réf. Sonepar

00384731892

Réf. Fournisseur

50831.4K3

Réf. Commerciale

Bega

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

2953 lm

puissance du système:

49 W

température de couleur:

3000...3000 K

hauteur/profondeur:

1700 mm

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

sans

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de têtes de luminaire:

1

têtes de luminaire mobiles:

Non

avec lampe de lecture séparée:

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

matériau de la verrine:

plastique opalin

couleur de la verrine:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

finition du paralume:

sans

orientable:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

200000 h

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

43.6...43.6 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

largeur:

400 mm

longueur:

400 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA STUDIO LINE Lampadaire 50830.6K3 à lintérieur. Diffusion lumineuse bilatérale, défilée. LED, 39,5 W Puissance de raccordement du luminaire, Flux lumineux du luminaire 2099 lm, température de couleur 3000 K. Indice de rendu des

Les Atouts de l'article:

BEGA STUDIO LINE Lampadaire 50830.6K3 à l’intérieur. Diffusion lumineuse bilatérale