Bega - Lampe de table, Acier inoxydable · 2700 K - 67477.2K2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
température de couleur - 2700...2700 K
douille - E14
matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)
couleur du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017352307
Réf. Sonepar
00384735230
Réf. Fournisseur
67477.2K2
Réf. Commerciale
Bega
source lumineuse fournie:
Oui
température de couleur:
2700...2700 K
douille:
E14
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
nombre de lampes/modules:
1
matériau de la verrine:
verre opalin
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
5...5 W
largeur:
100 mm