Bega - Lampe de table, Aluminium poli · 2700 K - 67544.3K2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 805 lm
puissance du système - 7 W
température de couleur - 2700...2700 K
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017352246
Réf. Sonepar
00384735224
Réf. Fournisseur
67544.3K2
Réf. Commerciale
Bega
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
805 lm
puissance du système:
7 W
température de couleur:
2700...2700 K
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
aluminium
nombre de lampes/modules:
1
matériau de la verrine:
verre mat/satiné
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
7...7 W
largeur:
180 mm