Bega - Lampe de table, pour intérieur et extérieur, Graphite · 2700 K - 24867K27

CopieCopie
Bega - Lampe de table, pour intérieur et extérieur, Graphite · 2700 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 215 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • douille - sans

  • matériau du boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044017842433

Réf. Sonepar

00384784243

Réf. Fournisseur

24867K27

Réf. Commerciale

Bega

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

215 lm

température de couleur:

2700...2700 K

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de luminaire:

lampe d'intérieur

mode de pose:

pied

montage mural:

Non

orientable:

Oui

PLIABLE:

Non

réglable en hauteur:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

couleur de la verrine:

blanc

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

175000 h

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

2...2 W

raccordement électrique avec fiche:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

régulation constante du flux lumineux:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA Lampe de table sur batterie 24866WK27 pour lutilisation privée. Éclairage non éblouissant dirigé vers le bas. Part de flux lumineux dans la moitié supérieure < 1 %. LED 2 W, flux lumineux du luminaire 215 lm, température de couleur

Les Atouts de l'article:

BEGA Lampe de table sur batterie 24866WK27 pour l’utilisation privée. Éclairage non éblouissant dirigé vers le bas. Part de flux lumineux dans la moitié supérieure < 1 %. LED 2 W