Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Lampe de table, pour l'intérieur, Blanc satiné/cuivre · 3000 K - 50917.6K3

CopieCopie
Bega - Lampe de table, pour l'intérieur, Blanc satiné/cuivre · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 1029 lm

  • puissance du système - 13.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • hauteur/profondeur - 200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017334075

Réf. Sonepar

00384733407

Réf. Fournisseur

50917.6K3

Marque

Bega

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

1029 lm

puissance du système:

13.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

hauteur/profondeur:

200 mm

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

autre

type de luminaire:

lampe d'intérieur

mode de pose:

pied

montage mural:

Non

orientable:

Oui

PLIABLE:

Non

réglable en hauteur:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau de la verrine:

verre transparent

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

200000 h

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

11.5...11.5 W

raccordement électrique avec fiche:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

190 mm

longueur:

190 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA STUDIO LINE Lampe de table 50917.4K3 à lintérieur. Répartition lumineuse diffuse. Éclairage réglable. LED, 13,5 W Puissance de raccordement du luminaire, Flux lumineux du luminaire 1035 lm, température de couleur 3000 K. Indice de

Les Atouts de l'article:

BEGA STUDIO LINE Lampe de table 50917.4K3 à l’intérieur. Répartition lumineuse diffuse. Éclairage réglable. LED