Bega - Lampe LED · E14, 3000 K - 13595

CopieCopie
Bega - Lampe LED · E14, 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 470...470 lm

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017323789

Réf. Sonepar

00384732378

Réf. Fournisseur

13595

Marque

Bega

Culot:

E14

flux lumineux:

470...470 lm

puissance de la lampe:

5...5 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

longueur:

35 mm

tension nominale (Un):

220...240 V

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

470 lm

forme de la lampe:

flamme

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA Lampe LED 13594 non gradable utilisable dans les luminaires BEGA avec culot de lampe conventionnel E 14. Finition de lenveloppe de verre mat. Puissance nominale 4 W. Flux lumineux nominal 470 lm. Température de couleur 3000 K.

Les Atouts de l'article:

BEGA Lampe LED 13594 – non gradable – utilisable dans les luminaires BEGA avec culot de lampe conventionnel E 14.