Bega - Lampe LED · E27, 2700 K - 13509

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 805...805 lm
puissance de la lampe - 7...7 W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044017294775
Réf. Sonepar
00384729477
Réf. Fournisseur
13509
Réf. Commerciale
Bega
Culot:
E27
flux lumineux:
805...805 lm
puissance de la lampe:
7...7 W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
longueur:
60 mm
tension nominale (Un):
220...240 V
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
805 lm
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Cadre d'encastrement 13508 pour encastrement à fleur du sol. Assorti au boîtier d'encastrement 10438. Cadre d'encastrement en acier inoxydable.