Bega - Lampe LED · E27, 2700 K - 13510

CopieCopie
Bega - Lampe LED · E27, 2700 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 805...805 lm

  • puissance de la lampe - 7...7 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017294782

Réf. Sonepar

00384729478

Réf. Fournisseur

13510

Réf. Commerciale

Bega

Culot:

E27

flux lumineux:

805...805 lm

puissance de la lampe:

7...7 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

longueur:

60 mm

tension nominale (Un):

220...240 V

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

805 lm

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA Lampe LED 13509 non gradable utilisable dans les luminaires BEGA avec culot de lampe conventionnel E 27. Finition de lenveloppe de verre claire. Puissance nominale 7 W. Flux lumineux nominal 805 lm. Température de couleur 2700 K.

Les Atouts de l'article:

BEGA Lampe LED 13509 – non gradable – utilisable dans les luminaires BEGA avec culot de lampe conventionnel E 27.