Bega - Lampe LED G9 · pour variation - 13598

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G9
flux lumineux - 400...400 lm
puissance de la lampe - 4...4 W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017323819
Réf. Sonepar
00384732381
Réf. Fournisseur
13598
Marque
Bega
Culot:
G9
flux lumineux:
400...400 lm
puissance de la lampe:
4...4 W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
longueur:
16 mm
tension nominale (Un):
220...240 V
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
400 lm
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Lampe LED 13597 – gradable – utilisable dans les luminaires BEGA avec culot de lampe conventionnel G 9. Finition de l’enveloppe de verre claire. Puissance nominale 4 W. Flux lumineux nominal 400 lm. Température de couleur 3000 K.


