Bega - Lèche-murs, pour l'intérieur, Couleur palladium · 4000 K - 50594.4K4

CopieCopie
Bega - Lèche-murs, pour l'intérieur, Couleur palladium · 4000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2678 lm

  • puissance du système - 28.4 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 200000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044017288095

Réf. Sonepar

00384007512

Réf. Fournisseur

50594.4K4

Réf. Commerciale

Bega

flux lumineux utile:

2678 lm

puissance du système:

28.4 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

200000 h

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

25...25 °C

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

24.6...24.6 W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

largeur:

250 mm

hauteur/profondeur:

110 mm

longueur:

76 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA Lèche-murs 50594.4K3 à lintérieur. Diffusion lumineuse bilatérale. LED, 28,1 W Puissance de raccordement du luminaire, Flux lumineux du luminaire 2571 lm, température de couleur 3000 K. Indice de rendu des couleurs (CRI) > 90. Avec

Les Atouts de l'article:

BEGA Lèche-murs 50594.4K3 à l’intérieur. Diffusion lumineuse bilatérale. BEGA Constant Optics® : Système optique efficace qui ne connaît presque aucune usure. LED