Bega - Lentille - 10013

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - lentille
matériau - verre
longueur - 46 mm
diamètre - 50 mm
largeur - 46 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017167048
Réf. Sonepar
00384715957
Réf. Fournisseur
10013
Marque
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
lentille
matériau:
verre
longueur:
46 mm
diamètre:
50 mm
largeur:
46 mm
hauteur/profondeur:
4 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
Les Atouts de l'article:
BEGA Cadre d’encastrement 10006. Assorti au boîtier d’encastrement 10406. Cadre d’encastrement fabriqué en acier inoxydable. Dimensions : 70 x 70 x 35 mm.


