Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Lentille - 10014

CopieCopie
Bega - Lentille

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - lentille

  • matériau - verre

  • longueur - 78 mm

  • diamètre - 80 mm

  • largeur - 78 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017167055

Réf. Sonepar

00384715958

Réf. Fournisseur

10014

Marque

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

lentille

matériau:

verre

longueur:

78 mm

diamètre:

80 mm

largeur:

78 mm

hauteur/profondeur:

4 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

BEGA Verre de rechange 10013. Répartition lumineuse elliptique.

Les Atouts de l'article:

BEGA Verre de rechange 10013. Répartition lumineuse elliptique.