Bega - Lentille - 10016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - lentille
matériau - verre
longueur - 132 mm
diamètre - 130 mm
largeur - 132 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017167086
Réf. Sonepar
00384715959
Réf. Fournisseur
10016
Marque
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
lentille
matériau:
verre
longueur:
132 mm
diamètre:
130 mm
largeur:
132 mm
hauteur/profondeur:
5 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
BEGA Cadre d'encastrement 10015. Assorti au boîtier d'encastrement 10415. Aluminium, couleur graphite. Dimensions Ø 71 x 30 mm.
Les Atouts de l'article:
BEGA Cadre d’encastrement 10015. Assorti au boîtier d’encastrement 10415. Aluminium
Les Atouts de l'article:
BEGA Cadre d’encastrement 10015. Assorti au boîtier d’encastrement 10415. Aluminium
NoticePDF


