Bega - Lentille - 70271

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - lentille
matériau - verre
longueur - 84 mm
diamètre - 84 mm
largeur - 84 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017255592
Réf. Sonepar
00384725559
Réf. Fournisseur
70271
Marque
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
lentille
matériau:
verre
longueur:
84 mm
diamètre:
84 mm
largeur:
84 mm
hauteur/profondeur:
4 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
BEGA Élément de fixation général avec raccord fileté G½. 70252. Pour linstallation de projecteurs avec raccord fileté G½, par ex. sur des murs, à des plafonds ou sur des constructions en bois. Acier inoxydable Matériau n° 1.4301. Filetage
Les Atouts de l'article:
BEGA Élément de fixation général avec raccord fileté G½. 70252. Pour l’installation de projecteurs avec raccord fileté G½
Les Atouts de l'article:
BEGA Élément de fixation général avec raccord fileté G½. 70252. Pour l’installation de projecteurs avec raccord fileté G½
NoticePDF


