Bega - Lentille - 70273

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - lentille
matériau - verre
longueur - 116 mm
diamètre - 116 mm
largeur - 116 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017255608
Réf. Sonepar
00384725560
Réf. Fournisseur
70273
Marque
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
lentille
matériau:
verre
longueur:
116 mm
diamètre:
116 mm
largeur:
116 mm
hauteur/profondeur:
4 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
BEGA Lentille 70272 pour BEGA Projecteur 77074 · 77177. Répartition lumineuse elliptique.
Les Atouts de l'article:
BEGA Lentille 70272 pour BEGA Projecteur 77074 · 77177. Répartition lumineuse elliptique.
Les Atouts de l'article:
BEGA Lentille 70272 pour BEGA Projecteur 77074 · 77177. Répartition lumineuse elliptique.
NoticePDF


