Bega - Lentille - 71113

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - lentille
longueur - 150 mm
largeur - 150 mm
hauteur/profondeur - 5 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044017279574
Réf. Sonepar
00384727957
Réf. Fournisseur
71113
Réf. Commerciale
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
lentille
longueur:
150 mm
largeur:
150 mm
hauteur/profondeur:
5 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
Les Atouts de l'article:
BEGA Grille 71112pour projecteurs BEGA. La grille empêche