Bega - Lentille - 71123

CopieCopie
Bega - Lentille

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - lentille

  • longueur - 5 mm

  • largeur - 183 mm

  • hauteur/profondeur - 183 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017303835

Réf. Sonepar

00384730383

Réf. Fournisseur

71123

Réf. Commerciale

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

lentille

longueur:

5 mm

largeur:

183 mm

hauteur/profondeur:

183 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

BEGA Grille 71122pour projecteurs BEGA. La grille empêche la vision latérale jusqu'à 45° dans toutes les directions. Grille intérieure en matière synthétique résistante - Polyamide renforcé à la fibre de verre. Couleur noire.

Les Atouts de l'article:

BEGA Grille 71122pour projecteurs BEGA. La grille empêche la vision latérale jusqu'à 45° dans toutes les directions. Grille intérieure en matière synthétique résistante - Polyamide renforcé à la fibre de verre. Couleur noire.