Bega - Lentille, Noir - 71074

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - lentille
couleur - noir
longueur - 223 mm
largeur - 223 mm
hauteur/profondeur - 5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017285490
Réf. Sonepar
00384728549
Réf. Fournisseur
71074
Marque
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
lentille
couleur:
noir
longueur:
223 mm
largeur:
223 mm
hauteur/profondeur:
5 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
BEGA Grille 71073pour projecteurs BEGA. La grille empêche la vision latérale jusqu'à 45° dans toutes les directions. Grille intérieure en matière synthétique résistante - Polyamide renforcé à la fibre de verre. Couleur noire.
Les Atouts de l'article:
BEGA Grille 71073pour projecteurs BEGA. La grille empêche la vision latérale jusqu'à 45° dans toutes les directions. Grille intérieure en matière synthétique résistante - Polyamide renforcé à la fibre de verre. Couleur noire.
Les Atouts de l'article:
BEGA Grille 71073pour projecteurs BEGA. La grille empêche la vision latérale jusqu'à 45° dans toutes les directions. Grille intérieure en matière synthétique résistante - Polyamide renforcé à la fibre de verre. Couleur noire.
NoticePDF


