Bega - Lentille optique, 3000 K - 13607

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - lentille
longueur - 5 mm
largeur - 238 mm
hauteur/profondeur - 238 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017683661
Réf. Sonepar
00384768366
Réf. Fournisseur
13607
Marque
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
lentille
longueur:
5 mm
largeur:
238 mm
hauteur/profondeur:
238 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
Les Atouts de l'article:
BEGA Boîtier d'encastrement 13606 pour l’installation de luminaires dans des façades isolées. Conçu pour des épaisseurs d’isolation de 130 à 200 mm. Le boîtier d’encastrement est en polystyrène. Dimensions : 292 x 292 x 110 mm.


