Bega - Lentille optique, 4000 K - 13608

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - lentille
longueur - 5 mm
largeur - 124 mm
hauteur/profondeur - 124 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017685412
Réf. Sonepar
00384768541
Réf. Fournisseur
13608
Marque
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
lentille
longueur:
5 mm
largeur:
124 mm
hauteur/profondeur:
124 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
Les Atouts de l'article:
BEGA Lentille 13607. La mise en place de la lentille permet d'obtenir une répartition lumineuse elliptique.


