Bega - Lum. de jardin et d?allée, Argent · 3000 K - 77218AK3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- indice de protection (IP) - IP65 
- indice de protection contre les chocs (IK) - IK09 
- hauteur/profondeur - 700 mm 
- couleur du boîtier/corps - argent 
- matériau du boîtier/corps - autre 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 58.203 kg CO2 eq.
Gamme
EAN
4044017211031
Réf. Sonepar
00384006145
Réf. Fournisseur
77218AK3
Marque
Bega
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
hauteur/profondeur:
700 mm
couleur du boîtier/corps:
argent
matériau du boîtier/corps:
autre
flux lumineux utile:
365 lm
puissance du système:
4.9 W
température de couleur:
3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
200000 h
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
3.8...3.8 W
répartition lumineuse:
asymétrique
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
160 mm
longueur:
230 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Luminaire tête de mât 77210K4. Répartition lumineuse réglable. LED


