Bega - Lum. de jardin et d?allée, Argent · 3000 K - 77234AK3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
hauteur/profondeur - 700 mm
couleur du boîtier/corps - argent
matériau du boîtier/corps - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 51.406 kg CO2 eq.
Gamme
EAN
4044017211314
Réf. Sonepar
00384006160
Réf. Fournisseur
77234AK3
Marque
Bega
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
hauteur/profondeur:
700 mm
couleur du boîtier/corps:
argent
matériau du boîtier/corps:
autre
flux lumineux utile:
155 lm
puissance du système:
4.8 W
température de couleur:
3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
200000 h
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
3.9...3.9 W
répartition lumineuse:
symétrique
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
160 mm
longueur:
160 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Luminaire de jardins et d'allées 77233K3 à usage privé. Éclairage défilé à répartition lumineuse symétrique. Dark Sky: Part de flux lumineux dans la moitié supérieure < 1 %. LED


